Motion
83-6563/TP
Gants à paume double en cuir bronze avec dos en tissu - TP ou taille 6, cuir de vache fendu, qualité régulière, coton, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03495587
N° MFR83-6563/XS
Prix5.91 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en cuir bronze avec dos en tissu - TP ou taille 6, cuir de vache fendu, qualité régulière, coton, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03495587
N° MFR83-6563/XS
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
Prix5.91 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur
    26 cm
  • Poids
    24 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    La qualité la plus populaire, offrant la meilleure combinaison de qualité et de prix. Utilisé dans la construction, le travail des métaux, l’entretien général, l’entreposage et d’autres applications de service moyen et léger.
  • Demandes
    Applications de construction, entretien, agriculture, fonctionnement de l’équipement, travail des métaux
  • Matériau arrière
    Coton
  • Type de fermeture
    Poignet élastique
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert
  • Caractéristiques de confort
    Fabriqué en cuir de vache fendu à l’épaule de qualité « B »
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette caoutchouté coupé à la gousse
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    La qualité la plus populaire, offrant la meilleure combinaison de qualité et de prix. Utilisé dans la construction, le travail des métaux, l’entretien général, l’entreposage et d’autres applications de service moyen et léger.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Résistant à l’abrasion, doigts renforcés, cousus
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
83-6563/XS ÉPAULEMENT FENDU DE CATÉGORIE « B »
  • Fabriqué en cuir de vache fendu à l’épaule de qualité « B »
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau
  • La taille Grand est également disponible en format main gauche seulement (83-6563/L/LHO) ou main droite seulement (83-6563/L/RHO). 24 gants par emballage intérieur.