Motion
87-3563/L
Gants à paume en cuir avec dos en toile - G ou taille 9, cuir de porc fleur supérieure, qualité régulière, coton, couleur bleu
N° D’ARTICLE MI03495653
N° MFR87-3563/L
Prix10.13 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume en cuir avec dos en toile - G ou taille 9, cuir de porc fleur supérieure, qualité régulière, coton, couleur bleu
N° D’ARTICLE MI03495653
N° MFR87-3563/L
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
Prix10.13 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    28 cm
  • Poids
    23 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité supérieure. Idéal pour la manutention de tuyaux, de briques et d’autres matériaux, la construction, l’agriculture et l’entretien général.
  • Demandes
    Manutention de matériaux à usage intensif, applications de construction, entretien, agriculture
  • Matériau arrière
    Toile
  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de porc offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Description de la construction
    Coupe américaine
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Qualité supérieure. Idéal pour la manutention de tuyaux, de briques et d’autres matériaux, la construction, l’agriculture et l’entretien général.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de porc à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de porc
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir, doublure en coton
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
PALIER EN CUIR DE PORC DE 87-3563/L
  • La construction en cuir de porc offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille