Motion
90-912
Gants en tissu - Taille unique pour toutes les tailles, poignets en tricot, coton
N° D’ARTICLE MI03495671
N° MFR90-912
Prix2.68 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tissu - Taille unique pour toutes les tailles, poignets en tricot, coton
N° D’ARTICLE MI03495671
N° MFR90-912
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
Prix2.68 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur  
    66.04 cm
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    HOMME

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gants en tissu polyvalents utilisés pour la protection contre la lumière dans de nombreuses applications générales.
  • Application
    Entreposage, fabrication, agriculture
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tissu polyvalents utilisés pour la protection contre la lumière dans de nombreuses applications générales.
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Type de service
    Service léger
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Coupe sourde
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entreposage, fabrication, agriculture
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Naturel
  • Matériau de la doublure
    Toile
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    90-912
  • Numéro CUP du fabricant
    616314003912
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Gamme de produits
    PIP
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Non
  • Fiche technique
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Toile
  • CUP_NON
    616314003912

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TOILE 90-912 À PAUME SIMPLE
  • La toile de coton naturelle garde les mains au frais et protégées
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés