Motion
94-924G
Gants de première qualité pour broyeur à chaud avec deux couches de toile de coton - 24 oz
N° D’ARTICLE MI03495735
N° MFR94-924G
Prix4.78 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de première qualité pour broyeur à chaud avec deux couches de toile de coton - 24 oz
N° D’ARTICLE MI03495735
N° MFR94-924G
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
Prix4.78 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    60.96 cm
  • Taille
    HOMME
  • Poids
    21.15 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité supérieure. Utilisé dans le forgeage, la manipulation des métaux chauds, les moulages en fonte, les moules et autres opérations qui nécessitent une protection contre la chaleur.
  • Application
    • Verre flottant • Fonderies et moulage en métal • Fabrication de céramique • Opérations de forgeage
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Qualité supérieure. Utilisé dans le forgeage, la manipulation des métaux chauds, les moulages en fonte, les moules et autres opérations qui nécessitent une protection contre la chaleur.
  • Mot-clé de description
    Protection contre la chaleur
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314004155
  • Matériel
    Coton
  • Type
    Gants pour laminoir à chaud
  • CUP_NON
    616314004155

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE BROYEUR À CHAUD EN TOILE 94-924G , 24 OZ
  • La construction en toile de coton à deux épaisseurs offre confort, isolation et protection supérieure contre la chaleur
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fini à poils pour une résistance à la chaleur
  • Sangle aux jointures pour une protection supplémentaire
  • Manchette à manchettes à amidon pour une protection accrue de l’avant-bras, permet un retrait rapide et est lavable pour un port plus long