Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsFemmes - Taille unique pour tous
- Longueur60 cm
- TailleFEMMES
Détails
- Détails supplémentairesPoids régulier. Utilisé pour la protection contre la lumière dans l’entreposage, l’agriculture et l’industrie automobile.
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationEntreposage, agriculture, automobile
- Matériau arrièreSynthétique, coton et mélange de coton
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurBrun
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionPoids régulier. Utilisé pour la protection contre la lumière dans l’entreposage, l’agriculture et l’industrie automobile.
- Mot-clé de descriptionGants de travail en tissu
- Type de serviceService standard
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsClute
- Motif de prisePois
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieEntreposage, agriculture, automobile
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurBrun
- Matériau de la doublureCoton et polyester
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureCoutures
- Numéro de catalogue du fabricant95-809 PDC
- Numéro CUP du fabricant616314004292
- MatérielCoton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumePointillé
- Gamme de produitsPIP
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesNon
- Série95-809 PDC
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceDroit
- Type de pouceDroit
- TypeJersey
- CUP_NON616314004292
Aperçu
- La construction en polyester/coton garde les mains au frais et protégées
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- La coupe nette offre un ajustement spacieux
- Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
- Les points en PVC offrent une meilleure prise et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
- La couleur brune dissimule la saleté et prolonge l’usure
- Taille pour femmes pour un ajustement parfait sur les mains des femmes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure