Motion
97-510
Gant en tissu Ce CleanTeam® - Taille unique, taille unique, poignets non cerclés, coton, polyester
N° D’ARTICLE MI03495771
N° MFR97-510
Prix0.83 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gant en tissu Ce CleanTeam® - Taille unique, taille unique, poignets non cerclés, coton, polyester
N° D’ARTICLE MI03495771
N° MFR97-510
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
Prix0.83 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    HOMME

Détails

  • Détails supplémentaires
    Manchette réversible sans ourlet
  • Poignée antidérapante
    Non
  • Application
    Inspection
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Sans ourlet
  • Type de poignet
    Manchette sans ourlet
  • Description
    Idéal pour l’inspection et l’assemblage électronique.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Type de service
    Économie
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Réversible
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Coutures de doublure
    Coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    97-510
  • Numéro CUP du fabricant
    616314001888
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Coton et mélange de coton
  • Caractéristiques de la paume
    Sans revêtement
  • Gamme de produits
    CleanTeam
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    CleanTeam
  • Fiche technique
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Style de pouce
    Réversible
  • Type de pouce
    Réversible
  • Type
    Tricot
  • CUP_NON
    616314001888

Aperçu

Description du fabricant
97-510 LISLE DE COTON CLEANTEAM, ECON
  • Motif réversible en deux pièces
  • Conçu pour minimiser la contamination des produits par les mains humaines
  • Peut être utilisé comme doublure sous des gants jetables et résistants aux liquides sans renfort