Motion
97-540H
Gant en tissu Ce CleanTeam® - Taille OS, coton, surface lisse, non poudré, blanc
N° D’ARTICLE MI03495786
N° MFR97-540H
Prix2.25 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gant en tissu Ce CleanTeam® - Taille OS, coton, surface lisse, non poudré, blanc
N° D’ARTICLE MI03495786
N° MFR97-540H
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
Prix2.25 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    OS OS
  • Longueur  
    50 cm

Détails

  • Application
    Inspection
  • Marque
    CleanTeam
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    Idéal pour l’inspection et l’assemblage électronique.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Approuvé Fda pour contact alimentaire
    Oui
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Nourriture
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    97-540H
  • Numéro CUP du fabricant
    616314002090
  • Matériel
    Coton
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    CleanTeam
  • Types de produits
    Gants
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    616314002090

Aperçu

Description du fabricant
97-540H LISLE DE COTON CLEANTEAM, ÉPAIS
  • Modèle réversible deux pièces fait de tissu 100 % coton
  • Conçu pour minimiser la contamination des produits par les mains humaines
  • Ourlet surfilé moins pelucheux
  • Peut être utilisé comme doublure sous des gants jetables et résistants aux liquides sans renfort