Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche#29
- Longueur de cannelure15/16 po
- Longueur totale1-15/16 po
- Diamètre de la tige3.45 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Série1896
- Type de tigeRonde unie
- Perceuse à feuillesFeuillets (extrémité unique)
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON697334235316