Motion
DRM317
Jauge de fût - 3/4 po Ouverture de bonde, Position du fût : verticale
N° D’ARTICLE MI03497299
N° MFRDRM317
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge de fût - 3/4 po Ouverture de bonde, Position du fût : verticale
N° D’ARTICLE MI03497299
N° MFRDRM317
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ouverture de bonde
    3/4 po

Détails

  • Position du tambour
    Vertical
  • Type de fil
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE DE REMPLISSAGE DE FÛT ESCAMOTABLE DRM317- 11
  • La jauge durable aide à prévenir le trop-plein en se déclenchant lorsque le fût est presque plein
  • Le polyéthylène résistant à la corrosion résiste à la plupart des liquides
  • Les couleurs orange et jaune très visibles offrent une indication facile
  • Évitez les débordements et les temps d'arrêt en vérifiant rapidement le niveau de liquide d'un fût - pas de devinettes ou de jauges salissantes
  • La longueur extra longue vous avertit encore plus que le tambour est presque plein