Motion
RDU2080D

Motorola
RDU2080D

Radio bidirectionnelle, bande de fréquences : UHF, puissance : 2W, nombre de canaux : 8, fréquence : 450 à 470MHz, largeur : 2.2 po
N° D’ARTICLE MI03497912
N° MFRRDU2080D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Motorola
RDU2080D

Radio bidirectionnelle, bande de fréquences : UHF, puissance : 2W, nombre de canaux : 8, fréquence : 450 à 470MHz, largeur : 2.2 po
N° D’ARTICLE MI03497912
N° MFRRDU2080D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1.6 po
  • Hauteur
    4-1/2 po
  • Puissance
    2 W
  • Largeur
    2.2 po

Détails

  • Autonomie de la batterie
    2,400 (18.5 heures) mAh
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Fréquence
    450 à 470 MHz
  • Bande de fréquence
    UHF
  • Nombre de canaux
    8
  • Série/système
    RDX
  • Normes respectées
    MIL 810 C, IP55, EIA 603

Aperçu

Description du fabricant
RDU2080D UHF 2-WATT, 8-CHANNEL