Motion
02851
Disjoncteur de fuite à la terre portatif (DDFT), Longueur du cordon : 2-1/2ft, Taille du connecteur de fiche : NEMA 5-15
N° D’ARTICLE MI03498070
N° MFR02851
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disjoncteur de fuite à la terre portatif (DDFT), Longueur du cordon : 2-1/2ft, Taille du connecteur de fiche : NEMA 5-15
N° D’ARTICLE MI03498070
N° MFR02851

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de cordon
    COUVERTURE
  • Courant
    15 A
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA 5-15
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-15
  • Nombre de connecteurs de prise
    3
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
02851 3FT 12/3 SEOW SUPER CAPACITÉ 600V