Motion
01688
Polar/Solar® 50 ft Extension Cord - 1 Outlet, NEMA 5-15 Recptacle Configuration, NEMA 5-15 Plug, 12/3, SJEOW, 15 A, Power Indicating Light
N° D’ARTICLE MI03498144
N° MFR01688
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Polar/Solar® 50 ft Extension Cord - 1 Outlet, NEMA 5-15 Recptacle Configuration, NEMA 5-15 Plug, 12/3, SJEOW, 15 A, Power Indicating Light
N° D’ARTICLE MI03498144
N° MFR01688

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    50 pi

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de cordon
    SJEOW
  • Courant
    15 A
  • Comprend
    Voyant d’alimentation
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA 5-15
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-15
  • Nombre de prises
    1
  • Tension
    125 V c.a.
  • Conducteurs de calibre de fil
    12/3

Aperçu

Description du fabricant
01688 50FT 12/3 SJEOW YW POL/SOL® 300V
  • Léger et reste flexible jusqu’à -67°F
  • L’isolant T*Prene robuste offre une résistance supérieure à l’abrasion, à l’ozone, à l’huile, à la graisse et aux produits chimiques
  • Le cordon d’utilisation très robuste est doté d’une isolation T*Prene plus épaisse qui offre encore plus de durabilité pour une utilisation prolongée dans les applications les plus difficiles
  • Les lames renforcées aident à prévenir les flexions ou les bris accidentels
  • Le réducteur de tension robuste protège les connexions électriques, ce qui prolonge la durée de vie du cordon
  • La gaine extérieure est ignifuge et résistante à l’eau
  • Témoin lumineux d’alimentation dans la prise femelle pour indiquer que l’alimentation est sous tension
  • Applications : Alimentation industrielle et de chantier de construction où vous avez besoin de rallonges robustes et durables
  • Homologations de l’industrie : Cordon d’utilisation extérieur homologué UL et certifié CSA, conforme aux exigences de l’OSHA pour une utilisation extérieure
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon