Motion
10413
Câble de soudage, calibre AWG : 2AWG, toron : 651 torons, couleur : noir, matériau du conducteur : cuivre
N° D’ARTICLE MI03498202
N° MFR10413
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble de soudage, calibre AWG : 2AWG, toron : 651 torons, couleur : noir, matériau du conducteur : cuivre
N° D’ARTICLE MI03498202
N° MFR10413
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Cote AWG
    2 AWG
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Matériau isolant
    EPDM
  • Courant de fonctionnement maximal
    600 V
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • Toronnage
    651 torons

Aperçu

Description du fabricant
10413 250FT 2 GA. SOUDAGE CÂBLE NOIR