Motion
22429
Cordon portable SEOOW en néoprène - calibre de fil : 10 AWG, nombre de conducteurs : 4, 600 V
N° D’ARTICLE MI03498217
N° MFR22429
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cordon portable SEOOW en néoprène - calibre de fil : 10 AWG, nombre de conducteurs : 4, 600 V
N° D’ARTICLE MI03498217
N° MFR22429
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    250 pi
  • Diamètre extérieur
    17.83 mm
  • Jauge de fil
    10 AWG

Détails

  • Série de câbles
    SEOOW
  • Type de cordon
    SEOOW
  • Couleur de la veste
    Noir
  • Matériau de la veste
    TPE
  • Nombre de conducteurs
    4
  • Tension
    600 V
  • Conducteurs de calibre de fil
    10/4

Aperçu

Description du fabricant
22429 250FT 10/4 COUVERTURE NOIR 600V
  • Qté de 250 pi