Motion
02837
Disjoncteur de fuite à la terre portatif (DDFT), Longueur du cordon : 25ft, Taille du connecteur de fiche : NEMA 5-15
N° D’ARTICLE MI03498290
N° MFR02837
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disjoncteur de fuite à la terre portatif (DDFT), Longueur du cordon : 25ft, Taille du connecteur de fiche : NEMA 5-15
N° D’ARTICLE MI03498290
N° MFR02837
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de cordon
    SJEOW
  • Courant
    15 A
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA 5-15
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-15
  • Nombre de connecteurs de prise
    3
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
FICHE D’ALIMENTATION 02837 25FT 12/3 DDFT AVEC TRI-SO