Motion
02821
Disjoncteur de fuite à la terre portatif (DDFT), Longueur du cordon : 6ft, Taille du connecteur de fiche : NEMA L5-20
N° D’ARTICLE MI03498382
N° MFR02821
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disjoncteur de fuite à la terre portatif (DDFT), Longueur du cordon : 6ft, Taille du connecteur de fiche : NEMA L5-20
N° D’ARTICLE MI03498382
N° MFR02821
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de cordon
    SJTW
  • Courant
    20 A
  • Configuration de la fiche Nema
    NEMA L5-20
  • Configuration de la prise Nema
    NEMA 5-20
  • Nombre de connecteurs de prise
    4
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
02821 6FT 12/3 SJTW20 A/120V (RELAIS 25A )