Motion
TAL10-2A20-12

DUFF-NORTON
TAL10-2A20-12

TAL Series 1000 lb Load Capacity, 220 V Alternating Current (AC) Voltage, and 12 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI03498955
N° MFRTAL10-2A20-12
Prix1,887.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
TAL10-2A20-12

TAL Series 1000 lb Load Capacity, 220 V Alternating Current (AC) Voltage, and 12 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI03498955
N° MFRTAL10-2A20-12
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
Prix1,887.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10.00 po
  • Longueur
    23.00 po
  • Longueur rétractée
    20 po
  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Poids
    21.00 lb
  • Largeur
    7.00 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    <lt/>p<gt/>DUFF-NORTON ® TAL10-2A20-12, Actionneur linéaire série TAL, capacité de 1000 lb, 220 CA, Interrupteur de fin de course, 12 po AVC<lt/>/p<gt/>
  • Tirage actuel
    2.0 / 2.5 A
  • Cycle de service à charge nominale
    17 %
  • Capacité de charge dynamique
    1000 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • Tension d’entrée
    220 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Facultatif
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    TAL
  • Vitesse à pleine charge
    0.45/0.37
  • Capacité de charge statique
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
TAL10-2A20-12 ACTIONNEUR DE VIS
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
  • IP50 Protection
  • Les interrupteurs de fin de course réglables sur l’extrémité du moteur permettent d’économiser de l’espace
  • Boîtier en aluminium et tube extérieur
  • Tube de traduction en acier inoxydable
  • Montage à double chape
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté