Motion
1160000

AMES CO.
1160000

Barre de creusage True Temper® - 1 po de diamètre, 71 po d’OAL, matériau en acier allié, 3-1/4 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI03502828
N° MFR1160000
Prix57.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMES CO.
1160000

Barre de creusage True Temper® - 1 po de diamètre, 71 po d’OAL, matériau en acier allié, 3-1/4 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI03502828
N° MFR1160000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la barre
    1 po
  • Longueur totale
    71 po
  • Largeur de l’embout
    3-1/4 po
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Type de barre
    Barre de forage
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    049206116009

Aperçu

Description du fabricant
BARRE À TUYAUX 1160000