Motion
CJ19A PM 5/8 3/16X3/32KW

LOVEJOY INC
CJ19A PM 5/8 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514476359 - Taille du cliquet : CJ19/24, mâchoire courbée, 0.625 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI03503108
N° MFRCJ19A PM 5/8 3/16X3/32KW
Prix46.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ19A PM 5/8 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514476359 - Taille du cliquet : CJ19/24, mâchoire courbée, 0.625 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI03503108
N° MFRCJ19A PM 5/8 3/16X3/32KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Code de taille de raccord
    CJ19/24
  • Diamètre extérieur
    1.5700 po
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, métal en poudre
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    370 po
  • CUP_NON
    685144763594

Aperçu

Description du fabricant
CJ19A-HUB-PM-5/8-3/16X3/32KW