Motion
LRT202516
Anneau intérieur - Alésage de 20 mm, D.E. de 25 mm
N° D’ARTICLE MI03512491
N° MFRLRT202516
Prix17.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 20 mm, D.E. de 25 mm
N° D’ARTICLE MI03512491
N° MFRLRT202516
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
Prix17.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle LRT202516 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux avec un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 25 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.05 lb, conçu pour servir de chemin intérieur de précision dans les systèmes mécaniques compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT202516
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
COURSE INTÉRIEURE LRT 202516

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté