Motion
7005-04-L06-12
Adaptateur droit - 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 12 mm mâle ISO, acier
N° D’ARTICLE MI03512588
N° MFR7005-04-L06-12
Prix9.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 12 mm mâle ISO, acier
N° D’ARTICLE MI03512588
N° MFR7005-04-L06-12
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
Votre prix9.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    12 mm
  • Corps hexagonal
    14.0
  • Longueur totale
    30.8
  • Profondeur du filetage
    4.0
  • Taille du filetage 2
    M12X1.5
  • Taille de filetage B
    7/16-20
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Mot-clé de description
    1/4 po mâle JIC 37° évasé x 12 mm mâle ISO
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Extrémité 2 Filetage
    M12 x 1.5
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Placage
    CR3

Aperçu

Description du fabricant
BANDE 7005-04-L06-12 MJ-MBT

Vous pourriez également aimer