Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Code de taille de raccord099
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.0600 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0300 po
- Diamètre extérieur2.5300 po
- Poids0.39 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAluminium
- Type de mâchoireDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144496348
- Rpm max.7000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieAL
- CUP_NON685144496348