Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau50 pi
Détails
- ApplicationHuile
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1/2 po x 50 pi
- Sortie de tuyau1/2 NPT - Homme
- Type de tuyauTresse monofil SAE 100R17
- Catalogue du fabricant
- Température maximale210 °F
- Application de pressionHuile moyenne pression
- Pression nominale3250 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/2 NPT - Femme
- Longueur de la capacité du tuyau standard50 pi
- CUP_NON699567005926
Aperçu
- La série DP compacte à double socle de Reelcraft est dotée d’une base innovatrice, non soudée et imbriquée
- Des tests indépendants conformes aux normes militaires ont prouvé que ces enrouleurs résistent aux vibrations fortes et ne vibrent pas, ce qui les rend particulièrement robustes et idéaux pour les applications montées sur camion
- Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématuréeAcier renforcé - Le bras de guidage en acier et la base double du piédestal sont estampillés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
- La base de verrouillage a éliminé le besoin de soudures augmentant la résistance tout en utilisant moins de pièces
- Conception supérieure du ressort de verrouillage - la durée de vie du ressort de verrouillage de torsion dépasse largement celle des ressorts hélicoïdaux conventionnels Conception pivotante sans contrainte à débit complet
- Le raccord tournant à plein débit combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Le pivot se déplace sur un arbre traversant offrant un soutien et une résistance inégalés
- Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décroissance élimine l'enroulement du ressort inverse et le ressort de verrouillage des torsions est pratiquement incassable
- L’acier à ressort de haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale