Motion
DP7650 HPO
Enrouleur de tuyau double piédestal compact pour graisse haute pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 4800 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI03516964
N° MFRDP7650 OHP
Prix1,334.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau double piédestal compact pour graisse haute pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 4800 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI03516964
N° MFRDP7650 OHP
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
Prix1,334.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi

Détails

  • Application
    Graisse
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/8 po x 50 pi
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    Tresse à deux fils SAE 100R2T
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Graisse haute pression
  • Pression nominale
    4800 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/8 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    50 pi
  • CUP_NON
    699567005940

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE DP7650 OHP AVEC FLEXIBLE À GRAISSE
  • La série DP compacte à double socle de Reelcraft est dotée d’une base innovatrice, non soudée et imbriquée
  • Des tests indépendants conformes aux normes militaires ont prouvé que ces enrouleurs résistent aux vibrations fortes et ne vibrent pas, ce qui les rend particulièrement robustes et idéaux pour les applications montées sur camion
  • Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématuréeAcier renforcé - Le bras de guidage en acier et la base double du piédestal sont estampillés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • La base de verrouillage a éliminé le besoin de soudures augmentant la résistance tout en utilisant moins de pièces
  • Conception supérieure du ressort de verrouillage - la durée de vie du ressort de verrouillage de torsion dépasse largement celle des ressorts hélicoïdaux conventionnels Conception pivotante sans contrainte à débit complet
  • Le raccord tournant à plein débit combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le pivot se déplace sur un arbre traversant offrant un soutien et une résistance inégalés
  • Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décroissance élimine l'enroulement du ressort inverse et le ressort de verrouillage des torsions est pratiquement incassable
  • L’acier à ressort de haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale