Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon50 pi
- Poids13 lb
- Jauge de fil16 AWG
Détails
- Extrémité du cordonSortie quadruple
- Type de cordonSJTW
- Courant10 A
- Mot-clé de descriptionExtrémité du cordon de sortie quadruple
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Numéro CUP du fabricant699567005797
- Nombre de conducteurs3
- Tension120 V
Aperçu
- Conçu pour un montage au-dessus de la tête
- Conception très compacte
- Boîtier en composit résistant aux chocs