Motion
Lubrifiant au silicone robuste 7.5oz

CRC INDUSTRIES
Heavy Duty Silicone Lubricant 7.5oz

Lubrifiant CRC - 7.5 oz, boîte aérosol, couleur « Aucun »
N° D’ARTICLE MI03517583
N° MFRHeavy Duty Silicone Lubricant 7.5oz
Prix6.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Heavy Duty Silicone Lubricant 7.5oz

Lubrifiant CRC - 7.5 oz, boîte aérosol, couleur « Aucun »
N° D’ARTICLE MI03517583
N° MFRHeavy Duty Silicone Lubricant 7.5oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    132.9°F
  • Taille du conteneur
    7.5 oz
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 12 onces
  • Épaisseur du film
    Non desséchant
  • Point de congélation
    -196°F
  • Hauteur
    6.25 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Hauteur totale
    6.70 po
  • Largeur totale
    11.10 po
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.748
  • Contenu en COV
    59.5
  • Poids
    0.75 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lubrifie et élimine les grincements et la fixation causés par la friction. La pellicule est propre et très résistante à l’eau. Utiliser sur les surfaces en nylon, en caoutchouc, en métal et non métalliques.
  • Apparence
    Liquide incolore transparent
  • Application
    Surfaces en bois, en métal et en caoutchouc. Utiliser dans des environnements humides et difficiles. Ne pas utiliser comme nettoyant pour l’apparence ou sur la peinture.
  • Type de base
    Silicone
  • Couleur
    « Aucun »
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    350 V/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • La pellicule est propre et inodore • S’utilise sur les surfaces en nylon, en caoutchouc, en métal et non métalliques • Très résistant à l’eau • Laisse une pellicule mince et sèche
  • Type de film
    Mince, sec
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    0 °F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254050744
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Types de produits
    Lubrifiant
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
  • Méthode de retrait
    Retirer avec du savon et de l’eau, du CRC HydroForce® tout usage, etc., et une alimentation du coude (récurage).
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Solvant
  • Plage de température
    -40 à 400 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    078254050744
  • Température de travail
    -40 à 400°F

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT À LA SILICONE 05074 HD AER12OZ
  • La pellicule est propre et inodore
  • À utiliser sur les surfaces en nylon, en caoutchouc, en métal et non métalliques
  • Très résistant à l’eau
  • Laisse un film mince et sec