Motion
Nettoyant tout usage HydroForce sans COV en vaporisateur 32oz

CRC INDUSTRIES
HydroForce Zero VOC General Purpose Cleaner 32oz Spray

HydroForce® Nettoyant tout usage sans COV, 32 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03517598
N° MFRHydroForce Zero VOC General Purpose Cleaner 32oz Spray
Prix22.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
HydroForce Zero VOC General Purpose Cleaner 32oz Spray

HydroForce® Nettoyant tout usage sans COV, 32 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03517598
N° MFRHydroForce Zero VOC General Purpose Cleaner 32oz Spray

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Taille/type de conteneur
    Bouteille à vaporiser de 32 onces
  • Point de congélation
    32°F
  • Poids net
    32 oz liq. (É.-U.)
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    1.04
  • Contenu en COV
    0

Détails

  • Type de base
    H2O Surfactant
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Pulvérisation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1004990
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    3-5 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    078254144467
  • Plage de pH
    10.00
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Types de produits
    Nettoyant polyvalent
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Pulvérisation et essuyage, bains d’émersion
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Détergent doux
  • CUP_NON
    078254144467

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT 14446 GEN-PURP SPRBTL 32OZ
  • Action de nettoyage résiduelle
  • Zéro COV
  • Sans danger pour la cire de plancher
  • Sans danger pour le plastique
  • Ne contient pas de phosphates, d’ammoniaque ou d’eau de Javel
  • Homologué NSF A1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille