Motion
6815-16-16-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
6815-16-16-NWO-FG

6815-16-16-NWO-FG
N° D’ARTICLE MI03518345
N° MFR6815-16-16-NWO-FG
Prix50.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
6815-16-16-NWO-FG

6815-16-16-NWO-FG
N° D’ARTICLE MI03518345
N° MFR6815-16-16-NWO-FG
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
Prix50.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    1 ORB
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à joint torique Boss
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique femelle 2,5 cm x Bossage du joint torique mâle réglable 2,5 cm
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6815

Aperçu

Description du fabricant
6815-16-16-NWO-FG

Vous pourriez également aimer