Motion
3LHWHT
Keyed Padlock - Open Shackle Padlock, Shackle Diameter: 9/32 in, Shackle Material: Steel, Body Material: Steel
N° D’ARTICLE MI03520413
N° MFR3LHWHT
Prix28.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Keyed Padlock - Open Shackle Padlock, Shackle Diameter: 9/32 in, Shackle Material: Steel, Body Material: Steel
N° D’ARTICLE MI03520413
N° MFR3LHWHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-9/16 po
  • Dégagement horizontal
    5/8 po
  • Diamètre de la manille
    9/32 po
  • Dégagement vertical
    2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Deux pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Nombre d’épingles
    4
  • Rekeyable ou non
    Non reclavable
  • Caractéristiques de sécurité
    Corps de verrouillage de 1-9/16in (40mm) de large, manille de 9/32in (7mm) de diamètre avec garde au sol de 2in (51mm) de haut, verrouillage à double roulement à billes pour une résistance maximale au levier, idéal lorsque les serrures peuvent être soumises à des abus physiques, cylindre à 4 goupilles à clé, cadenas de sécurité en acier laminé renforcé avec pare-chocs blanc
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649020735

Aperçu

Description du fabricant
3LHWHT 5/8 SHAKEL AVEC VERROU POÊLÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté