Motion
2AGF2-PV
Douille hydraulique de la série AG – Corps en acier, vanne à champignon, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 4000 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03522217
N° MFR2AGF2-PV
Prix18.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique de la série AG – Corps en acier, vanne à champignon, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 4000 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03522217
N° MFR2AGF2-PV
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
Prix18.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    7/8 po
  • Longueur
    2.11 po
  • Poids
    0.250 lb

Détails

  • Application
    Agricole, hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    21000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    4 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Pionnier
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
2AGF2-PV DÉCONNEXION RAPIDE FEMELLE

Vous pourriez également aimer