Motion
2841301
Taraud à pointe spiralée - série 280 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 5/16 – 24 , UNF
N° D’ARTICLE MI03523256
N° MFR2841301
Prix30.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 280 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage 5/16 – 24 , UNF
N° D’ARTICLE MI03523256
N° MFR2841301

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-23/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.318 po
  • Profondeur de taraudage
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    5/16 – 24

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    280
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H6
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
2841301 5/16-24 H6 3S/P BOUCHON HY-PRO