Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure27.94 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur27.9 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- Description205HRR2-D AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 0.8750 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur globale de 27.90 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
- Numéro de catalogue du fabricant205KRR2-SSM6-NR
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type de jointJoint Buna N
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106162421