Motion
ARCTIQUE 14oz

JET-LUBE
ARCTIC 14oz

Graisse pour roulements – usage général, composition de calcium, grade NLGI 2 , taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur jaune, résistante à l’eau, -65 à +225 °F
N° D’ARTICLE MI03533007
N° MFRARCTIC 14oz
Prix22.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JET-LUBE
ARCTIC 14oz

Graisse pour roulements – usage général, composition de calcium, grade NLGI 2 , taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur jaune, résistante à l’eau, -65 à +225 °F
N° D’ARTICLE MI03533007
N° MFRARCTIC 14oz
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
Prix22.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Gravité spécifique
    0.89

Détails

  • Application
    Roulements
  • Matériau de base
    Calcium/Huiles lubrifiantes
  • Certification
    MIL-G-25537C NATOG366
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Calcium
  • Capacité du contenant
    14 oz
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +285 °F
  • Point d’éclair
    Supérieur à 320 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Type d’huile
    Huile lubrifiante
  • Plage de température
    -65 à +225 °F
  • Type
    Usage général
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
35050 GRAISSE MULTIPLE
  • ARCTIC est une excellente graisse de service avec une plage de températures extrêmes, lui permettant de résister au froid sans détérioration des propriétés de lubrification et tout de même résister à l’été ou à d’autres températures élevées
  • Il résistera au contact avec l’environnement, comme l’humidité, la glace et les sels de voirie, sans durcir, se laver ou se détériorer
  • ARCTIC est une graisse anhydre à base d’hydroxystéarate de calcium 12 avec un point de goutte de 285°F (141°C)
  • Il ne contient aucun additif solide comme le graphite, le disulfure de moly ou l’oxyde de zinc
  • Il réussit également les tests d’application de résistance au sel, à la pulvérisation et à la rouille exigés par le gouvernement des États-Unis pour ses graisses à contact environnemental intense.