Motion
5507557
Insert rotatif de type SNMG en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN, grade IC9250 , série ISOTURN, forme carrée
N° D’ARTICLE MI03533115
N° MFR5507557
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif de type SNMG en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN, grade IC9250 , série ISOTURN, forme carrée
N° D’ARTICLE MI03533115
N° MFR5507557
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    90 °
  • Cercle inscrit
    9.52 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    3.18 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    TF
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    SNMG 090308
  • Insérer le style
    SNMG
  • Qualité du fabricant
    IC9250
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
5507557 SNMG 322-TF IC9250