Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids0.108 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/16 po
Détails
- ApplicationCoupe
- Type d’arbreDroit
- Type de pièce jointeÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionCouper sur un matériau épais
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- GradeA-60-ZIP
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22.0000
- Numéro CUP du fabricant662980867143
- MatérielZircone
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de minérauxZircone
- Quantité du colis25.000
- Type de renforcementFibre de verre renforcée
- CUP_NON662980867143
- Type de roue27
Aperçu
- Coupe plus froid; Coupe plus rapidement; Coupe plus librement; Extra mince; Fortement renforcé pour plus de sécurité; Bandes incurvées Walter distinctives; Pour une utilisation sur : fonte, tôle, acier inoxydable; Le ZIP+ XTRA est une meule tronçonneuse robuste de 1/16 po d’épaisseur qui offre la plus longue durée de vie sur le marché. Il offre le coût/coupe le plus bas de l’industrie, est conçu pour les applications en acier et en acier inoxydable et intègre la conception de nervure pour la coupe à froid.