Motion
5370-169-234

WARNER
5370-169-234

EM-50-20FBC Gen2, couple de 10.5 pi-lb (frein), tension 90 c.c.
N° D’ARTICLE MI03543269
N° MFR5370-169-234
Prix2,475.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5370-169-234

EM-50-20FBC Gen2, couple de 10.5 pi-lb (frein), tension 90 c.c.
N° D’ARTICLE MI03543269
N° MFR5370-169-234
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
Prix2,475.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    6-3/4 po
  • Global Longueur  
    5.165 po

Détails

  • Type de frein
    Mise hors tension du module électroélectrique
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    10-1/2 pi-lb
  • Normes respectées
    NEMA, UL
  • CUP_NON
    786582961365
  • Tension nominale
    90 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5370-169-234 MODULE ÉLECTROLOGIQUE 90V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté