Motion
B144GI/TG
Gants résistants aux produits chimiques, 14 mil, TG, PR
N° D’ARTICLE MI03544838
N° MFRB144GI/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, 14 mil, TG, PR
N° D’ARTICLE MI03544838
N° MFRB144GI/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur  
    14 po

Détails

  • Application
    Entretien d’aéronefs, automobile, manipulation et traitement des produits chimiques, préparation nationale, laboratoire, travail de tapis dangereux, solvants (général)
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Perle roulée
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Butyle
  • Type de produit
    Synthétique
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    Répondre aux exigences de la norme MIL-DTL-43976D
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • CUP_NON
    821812016573

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN BUTYLE B144GI/XL, COURBÉS LISSES
  • Flexible et sensible, conception courbée des doigts et des mains, disponible avec paume Grip Saf

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté