Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Taille pour homme2 XL
- Taille2
Détails
- Détails supplémentairesTricot sans couture, extensible et ajusté, ultraléger
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationAutomobile, machinerie et équipement, entreposage et logistique, construction, transport, entreposage frigorifique
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduite3, 4 Dip
- Couverture du revêtementPoignets palmiers et au-dessus
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurNoir/Rouge
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeUsage général
- DescriptionGants polyvalents ultralégers Northflex Red-X avec revêtement en mousse de PVC aux jointures
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceService standard
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseTexturé
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, machinerie et équipement, entreposage et logistique, construction, transport, entreposage frigorifique
- IsoléNon
- Jauge de tricot15
- Couleur du ligneurRouge
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Numéro de catalogue du fabricantNF11X/11XXL
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit
- Gamme de produitsNorthflex Red-X
- Type de protectionAnti-vibration
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit