Spécifications
Dimensions
- Taille des gants11
- Longueur26 po
- Épaisseur1 mm
- Poids38.50 lb
Détails
- ApplicationAssemblage et peinture automobile, manipulation et traitement des produits chimiques, dégraissage, nettoyage des réservoirs de trempage, industrie de la pêche, transformation des aliments, travaux d’entretien général, nettoyage d’impression, raffinerie (général), solvants (général)
- Matériau de revêtementNitrile rugueux
- CouleurBleu
- Type de poignetÉlastique
- Caractéristiques et avantagesSans protéines de latex, les versions isolées offrent une protection supplémentaire contre le froid et la chaleur, véritable revêtement trempé, ajustement confortable
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureTricot entrecroisé
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsNitri-Knit
- Normes respectéesRèglements de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Finition de surfaceRough (cough)
- CUP_NON821812035307
Aperçu
- Sans protéines de latex, les versions isolées offrent une protection supplémentaire contre le froid et la chaleur, véritable revêtement trempé, ajustement confortable