Motion
2556-8
Boyau Aeroquip (Eaton) Eaton Aeroquip série 2556 Sktls/R6 - DI 1/2 po, DI 0.78 po, pression de service 200 psi, pression d’éclatement 1200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI03547030
N° MFR2556-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boyau Aeroquip (Eaton) Eaton Aeroquip série 2556 Sktls/R6 - DI 1/2 po, DI 0.78 po, pression de service 200 psi, pression d’éclatement 1200 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI03547030
N° MFR2556-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3.5 po
  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Hauteur
    0.78 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Longueur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.78 po
  • Diamètre extérieur
    0.78 po
  • Épaisseur du mur
    0.26 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Essence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Demandes
    Essence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    200 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2556-8
  • Numéro CUP du fabricant
    678146068118
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    L’eau ne doit pas dépasser 66 C [150 F], l’air ne doit pas dépasser 160 C [71 F]
  • Pression nominale
    200 psi
  • Normes respectées
    MIL-DTL-13444 Type 1, Classe A
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Essence, carburant brut et huiles lubrifiantes, air et eau.
  • CUP_NON
    678146068118
  • Pression de service
    200 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU SANS DOUILLE À BASSE PRESSION 2556-8
  • Plus longue durée de vie de l’assemblage du hsoe
  • Résiste à la haute pression et aux températures élevées
  • Résistant aux plis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon