Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordCS285
- Épaisseur de l’élément2.970 po
- Diamètre extérieur8.500 po
- Poids4.05 lb
Détails
- CouleurBleu
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentAraignée enveloppante à bouton-pression - avec anneau
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514471714
- Numéro CUP du fabricant685144717146
- MatérielAcier
- Rpm max.2300 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- Types de produitsAnneau à 6-Pin pour mâchoires
- SérieCS
- Capacité de couple18760.00 po
- CUP_NON685144717146