Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids0.50 lb, 0.5
Détails
- Règlement sur la liste des approbations830, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadrePVC
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleVert
- Famille de couleurs de lentillesVert
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentille5
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsHorizon
- Caractéristiques spécialiséesDevant rabattable
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Style de branchesSpatule
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV