Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6 x 20
- Diamètre à l’alésage18 mm
- Pression de contact du moyeu17549.5 psi
- Poussée transmise maximale8176.5 lbf
- Extérieur Diamètre47 mm
- Longueur totale1.1220 po
- Taille de la visM6 x 20
- Épaisseur1.12 po
- Poids0.6 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation14 N-m
- Couple maximum transmis327 N-m
- Nombre de vis verrouillées5
- Types de produitsAssemblages de verrouillage à bride (interne)
- SérieB103
- Force axiale transmissible8176.5 lbf