Motion
B602400
Bagues sans clé - série B106 , 4.0000 po DI, 5.7090 po OD, 1.7720 po LTB
N° D’ARTICLE MI03553599
N° MFRB602400
Prix297.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , 4.0000 po DI, 5.7090 po OD, 1.7720 po LTB
N° D’ARTICLE MI03553599
N° MFRB602400
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
Prix297.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Taille de l’alésage
    4.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    20258
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7720 po
  • Poussée transmise maximale
    44627 lb
  • Extérieur Diamètre  
    5.7090 po
  • Longueur totale
    1.7720 po
  • Taille de la vis
    M12x35
  • Poids
    6.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    105 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B602400
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    7438 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B106
  • Force axiale transmissible
    44627 lbf
  • CUP_NON
    662345044547

Aperçu

Description du fabricant
B602400 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ DE B106 4 PO

Vous pourriez également aimer