Motion
B602515
Bagues sans clé - série B106 , 5.9375 po DI, 7.8740 po OD, 2.1650 po LTB
N° D’ARTICLE MI03553603
N° MFRB602515
Prix709.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , 5.9375 po DI, 7.8740 po OD, 2.1650 po LTB
N° D’ARTICLE MI03553603
N° MFRB602515
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
Prix709.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M14 x 40
  • Diamètre à l’alésage
    5.9375 po
  • Taille de l’alésage
    5.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    19106 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1650 po
  • Poussée transmise maximale
    75918 lb
  • Extérieur Diamètre  
    7.8740 po
  • Taille de la vis
    M14 x 40
  • Poids
    12.200 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    168 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B602515
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    18782 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    B106
  • Force axiale transmissible
    75918 lbf
  • CUP_NON
    662345044585

Aperçu

Description du fabricant
B602515 B106 5-15/16" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer