Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM14 x 40
- Diamètre à l’alésage6.4375 po
- Taille de l’alésage6.4375 po
- Pression de contact du moyeu15748 psi
- Longueur jusqu’à Alésage2.5590 po
- Poussée transmise maximale91102 lb
- Extérieur Diamètre8.8580 po
- Longueur totale2.5590 po
- Taille de la visM14 x 40
- Poids19.800 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation169 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB602607
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis24436 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées12
- SérieB106
- Force axiale transmissible91102 lb
- CUP_NON662345044592