Motion
T8110
Assemblage de verrouillage à bride - Série B800 , DI 0.71 po, D.E 140 mm
N° D’ARTICLE MI03553649
N° MFRT8110
Prix1,697.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage à bride - Série B800 , DI 0.71 po, D.E 140 mm
N° D’ARTICLE MI03553649
N° MFRT8110
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
Prix1,697.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    0.71 po
  • Pression de contact du moyeu
    80 N/mm2
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Longueur totale
    107 mm
  • Taille de la vis
    M12 x 30
  • Épaisseur
    4.21 po
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    142 N-m
  • Couple maximum transmis
    16336 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Types de produits
    Assemblages de verrouillage à bride (interne)
  • Série
    B800
  • Force axiale transmissible
    66773.6 lbf

Aperçu

Description du fabricant
T8110 B800 110MM X 140MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer