Motion
NS5700-27T  1-1/2IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS5700-27T 1-1/2IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS5700  »
N° D’ARTICLE MI03554829
N° MFRNS5700-27T 1-1/2IN 1KW1SS PA
Prix135.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS5700-27T 1-1/2IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS5700  »
N° D’ARTICLE MI03554829
N° MFRNS5700-27T 1-1/2IN 1KW1SS PA
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
Prix135.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    166.9 mm
  • Pas
    6.504 po
  • Pas Diamètre  
    6.5040 po
  • Largeur de la dent
    16 mm
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS5700
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    27
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210122188

Aperçu

Description du fabricant
614-57-11 NS5700-27T 1-1/2 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 5700 avec 27Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-1/2in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA