Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage7 mm
- Code de taille de raccord050
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.0800 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6200 po
- Diamètre extérieur1.0800 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFer fritté
- Type de mâchoireDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144102157
- Rpm max.18000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- CUP_NON685144102157