Motion
BH2024LSS
Roulement sphérique lisse RBC - Hautement désaligné scellé
N° D’ARTICLE MI03556837
N° MFRBH2024LSS
Prix546.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse RBC - Hautement désaligné scellé
N° D’ARTICLE MI03556837
N° MFRBH2024LSS
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
Votre prix546.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.155 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.39 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4400 po
  • Largeur totale
    1.3900 po
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Application
    Extrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau du boîtier
    Acier chromé
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400000110
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    84800 lbf
  • Matériau du joint
    Élastomère thermoplastique
  • Série
    RBC®
  • Type de roulement
    Désalignement élevé, scellé
  • CUP_NON
    637400000110

Aperçu

Description du fabricant
BH2024LSS BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer